Nem visszaküldhető

SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm borostyán 24VAC LED kerek fém IP67 SN004875 - 3SU1152-6AA00-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm borostyán 24VAC LED kerek fém IP67 SN004875

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - egyéb

  • Névleges feszültség Ue - 24-24 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209957794

Sonepar cikkszám

SN004875

Gyártói cikkszám

3SU1152-6AA00-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1152-6AA00-1AA0

Lencse színe:

egyéb

Névleges feszültség Ue:

24-24 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

egyéb

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

11.8 mm

    Jelzőlámpák, 22 mm-es, kerek, fém, fényes, borostyánsárga

    A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák energiatakarékos LED technológiával rendelkeznek, és ideálisak kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére nagy fényerejű rendszerekben.

    Technikai részletek:

    • Integrált LED modul 24 V AC/DC
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • Rápattintható koncepció, egyszerű felszerelés
    • Horonymentes lyukak, beépített csavarodás elleni védelem
    • Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
    • Elérhető több színben és különböző feszültségváltozatokban

    Vásárlói előnyök:

    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
    • Komplett egység, tartókkal és modulokkal a szállításban