SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm fehér 230V AC LED IP67 SN107506 - 3SU1106-6AA60-3AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209959613
Sonepar cikkszám
SN107506
Gyártói cikkszám
3SU1106-6AA60-3AA0
Gyártói típuskód
3SU1106-6AA60-3AA0
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
11.8 mm
- 22 mm átmérőjű, kerek forma
- Műanyag ház, fehér szín
- Integrált LED modul 230 V AC
- Rugós terminál csatlakozás
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Kompatibilis PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozásokkal
- Elérhető különböző feszültségváltozatokban
- Szállítás tartalmazza a tartókat és modulokat
- Egyszerű és gyors telepítés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások a modern csatlakozási lehetőségeknek köszönhetően
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Visszajelző lámpák, 22 mm, kerek, műanyag, fehér, lencsés, sima, tartóval, LED modullal, integrált LED-del 230 V AC
A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák energiatakarékos LED technológiával és robusztus kialakítással rendelkeznek, ideálisak kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére nagy fényerejű rendszerekben.