Nem visszaküldhető

SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm fehér 230VAC LED kerek fém IP67 SN004236 - 3SU1156-6AA60-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm fehér 230VAC LED kerek fém IP67 SN004236

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Névleges feszültség Ue - 230-230 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209966529

Sonepar cikkszám

SN004236

Gyártói cikkszám

3SU1156-6AA60-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1156-6AA60-1AA0

Lencse színe:

fehér

Névleges feszültség Ue:

230-230 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

egyéb

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

11.8 mm

    Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér, lencsés, sima, tartóval, LED modul integrált LED-del 230 V AC

    A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben, energiatakarékos LED technológiával.

    Technikai részletek:

    • 22 mm-es kerek kialakítás
    • Fém és kiváló minőségű műanyag anyagok
    • Integrált LED modul 230 V AC
    • Csavaros kivezetés
    • PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Rápatintható koncepció a könnyű felszereléshez
    • Elérhető változatok több színben és különböző feszültségváltozatokban

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és tartozékok kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége