SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm fehér 24VAC LED kerek fém IP67 SN004876 - 3SU1152-6AA60-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209957770
Sonepar cikkszám
SN004876
Gyártói cikkszám
3SU1152-6AA60-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1152-6AA60-1AA0
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
11.8 mm
- 22 mm átmérőjű, kerek kialakítás
- Fém ház, fényes fehér szín
- Integrált LED modul 24 V AC/DC
- Csavaros kivezetés
- Robusztus ipari és kültéri használatra alkalmas
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Komplett egység tartókkal és modulokkal
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszközválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér, lencsés, sima, tartóval, LED modul integrált LED-del 24 V AC/DC
A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben, energiatakarékos LED technológiával.