MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm fehér fej fém GT19316 - 3SB3501-6BA60

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm fehér fej fém GT19316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP67

  • Nyílás szélessége - 28 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209443006

Sonepar cikkszám

GT19316

Gyártói cikkszám

3SB3501-6BA60

Gyártói típuskód

3SB3501-6BA60

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67

Nyílás szélessége:

28 mm

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Lencse típusa:

nagy

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Nyílás magassága:

11 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Jelzőlámpa 22mm fehér fej fém