Nem visszaküldhető

SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm fehér SN096034 - 3SU1051-6AA60-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm fehér SN096034

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22.3 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP67/IP69K

  • Nyílás szélessége - 29.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209946460

Sonepar cikkszám

SN096034

Gyártói cikkszám

3SU1051-6AA60-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1051-6AA60-0AA0

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Lencse típusa:

nagy

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

11.8 mm

    Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér

    A SIRIUS ACT jelzőlámpák nagy fényerejű rendszerekben kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak, energiahatékony LED technológiával.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek kialakítás
    • Fém és kiváló minőségű műanyag anyagok
    • Innovatív rápattintható koncepció
    • Horonymentes lyukak a rögzítéshez
    • IP védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: különböző színek és feszültségváltozatok

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
    • Széleskörű dokumentáció elérhetősége