SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm fém sárga 24VUC LED kerek IP67 GT36951 - 3SB3644-6BA30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 21.6-26.4 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209522503
Sonepar cikkszám
GT36951
Gyártói cikkszám
3SB3644-6BA30
Gyártói típuskód
3SB3644-6BA30
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
21.6-26.4 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP67
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm fém sárga 24VUC LED kerek