Nem visszaküldhető

SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm kék 230VAC LED kerek IP67 SN075979 - 3SU1156-6AA50-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm kék 230VAC LED kerek IP67 SN075979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség Ue - 230-230 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209966512

Sonepar cikkszám

SN075979

Gyártói cikkszám

3SU1156-6AA50-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1156-6AA50-1AA0

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség Ue:

230-230 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

egyéb

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

11.8 mm

    Jelzőlámpák, 22 mm-es, kerek, fém, fényes, kék, lencsés, sima, tartóval, LED modul integrált LED-del 230 V AC

    A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák nagy fényerejű rendszerekben kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak, energiatakarékos LED technológiával.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm-es kerek forma
    • Fém és kiváló minőségű műanyag anyag
    • Integrált LED modul 230 V AC
    • Csavaros kapocs
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Hordozható, könnyen telepíthető
    • Elérhető több színben és különböző feszültségváltozatokban

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és tartozékválasztáshoz
    • Kiterjedt dokumentáció a felhasználás támogatásához