SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm kék 24VAC/DC LED kerek műa. IP67 SN106944 - 3SU1102-6AA50-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209957930
Sonepar cikkszám
SN106944
Gyártói cikkszám
3SU1102-6AA50-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1102-6AA50-1AA0
Lencse színe:
kék
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
11.8 mm
- Átmérő: 22 mm
- Anyag: műanyag
- Szín: kék
- LED modul: integrált LED-del 24 V AC/DC
- Csatlakozás: csavaros csatlakozó
- Védettség: ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű telepítés, amely egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások.
- Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez.
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége, beleértve a kézikönyvet és 3D adatokat.
Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, műanyag, kék
A SIRIUS ACT jelzőlámpák kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben, energiatakarékos LED technológiával.