SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm kék fej GT19708 - 3SB3001-6AA50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP66
Nyílás szélessége - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209030015
Sonepar cikkszám
GT19708
Gyártói cikkszám
3SB3001-6AA50
Gyártói típuskód
3SB3001-6AA50
Lencse színe:
kék
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás szélessége:
22 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Lencse típusa:
lapos / sima
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
11 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Jelzőlámpa 22mm kék fej