SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm kék, fej /koncentrikus gyűrűk/ GT36348 - 3SB3001-6BA50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Elülső gyűrűvel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209468641
Sonepar cikkszám
GT36348
Gyártói cikkszám
3SB3001-6BA50
Gyártói típuskód
3SB3001-6BA50
Lencse színe:
kék
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Lencse típusa:
lapos / sima
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Jelzőlámpa 22mm kék, fej /koncentrikus gyűrűk/