SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm piros 230V AC LED kerek műa. IP67 SN019803 - 3SU1106-6AA20-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209959507
Sonepar cikkszám
SN019803
Gyártói cikkszám
3SU1106-6AA20-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1106-6AA20-1AA0
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
11.8 mm
- 22 mm-es kerek kialakítás
- Műanyag ház, piros lencsével
- Integrált LED modul 230 V AC
- Csavaros csatlakozó
- Robusztus ipari és kültéri használatra alkalmas
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Hordozható, egyszerűen szerelhető koncepció
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához és megrendeléséhez
- Széleskörű dokumentáció elérhetősége
Jelzőlámpák, 22 mm-es, kerek, műanyag, piros
A SIRIUS ACT jelzőlámpák kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben, energiatakarékos LED technológiával.