MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm piros 230VAC LED kerek műa. IP66 GT37472 - 3SB3252-6AA20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm piros 230VAC LED kerek műa. IP66 GT37472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 190-265 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209522107

Sonepar cikkszám

GT37472

Gyártói cikkszám

3SB3252-6AA20

Gyártói típuskód

3SB3252-6AA20

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

190-265 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

30 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

30 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm piros 230VAC LED kerek műa.