SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm piros 24V LED kerek műa. IP67 SN005624 - 3SU1102-6AA20-3AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209958036
Sonepar cikkszám
SN005624
Gyártói cikkszám
3SU1102-6AA20-3AA0
Gyártói típuskód
3SU1102-6AA20-3AA0
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
11.8 mm
- 22 mm átmérőjű, kerek kialakítás
- Műanyag ház, piros lencsével
- Integrált LED-del 24 V AC/DC
- Rugós típusú sorkapocs
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Komplett egység, tartókkal és modulokkal együtt szállítva
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, műanyag, piros
A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák energiatakarékos LED technológiával és robusztus kialakítással rendelkeznek, ideálisak kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére nagy fényerejű rendszerekben.