SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm piros 24VAC LED kerek fém IP67 SN004874 - 3SU1152-6AA20-3AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209958494
Sonepar cikkszám
SN004874
Gyártói cikkszám
3SU1152-6AA20-3AA0
Gyártói típuskód
3SU1152-6AA20-3AA0
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
11.8 mm
Jelzőlámpák, 22 mm-es, kerek, fém, fényes, piros, lencsés, sima, tartóval, LED modul integrált LED-del 24 V AC/DC, Rugós terminál Jelzőlámpák SIRIUS ACT kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére nagy fényerejű rendszerekben, az energiatakarékos LED techno