SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm piros fej fém GT77660 - 3SB3501-6BA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP67
Elülső gyűrűvel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209442955
Sonepar cikkszám
GT77660
Gyártói cikkszám
3SB3501-6BA20
Gyártói típuskód
3SB3501-6BA20
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67
Elülső gyűrűvel:
Nem
Lencse típusa:
nagy
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Jelzőlámpa 22mm piros fej fém