Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm sárga 230V AC LED kerek műa. IP67 SN010368 - 3SU1106-0AB30-1BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm sárga 230V AC LED kerek műa. IP67 SN010368

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - sárga

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209974067

Sonepar cikkszám

SN010368

Gyártói cikkszám

3SU1106-0AB30-1BA0

Gyártói típuskód

3SU1106-0AB30-1BA0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

sárga

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

230 V

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

11 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

    Világító nyomógomb

    A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombja elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, és innovatív tervezési megoldásokat kínál.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek, műanyag ház
    • Sárga, lapos, pillanatnyi érintkező típusú
    • 1 NO érintkező
    • Integrált LED modul 230 V AC feszültséggel
    • Csavaros kivezetés
    • Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
    • PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
    • Komplett egység tartókkal és modulokkal

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés speciális szerszámok nélkül
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége