SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm sárga 230V AC LED kerek műa. IP67 SN058139 - 3SU1106-6AA30-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209959514
Sonepar cikkszám
SN058139
Gyártói cikkszám
3SU1106-6AA30-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1106-6AA30-1AA0
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
11.8 mm
- 22 mm-es kerek kialakítás
- Műanyag ház, sárga lencsével
- Integrált LED-del 230 V AC
- Csavaros csatlakozó
- Robusztus ipari és kültéri használatra alkalmas
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Komplett egység, tartókkal és modulokkal
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Jelzőlámpák, 22 mm-es, kerek, műanyag, sárga
A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben, energiatakarékos LED technológiával.