SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm sárga 24V LED kerek műa. IP67 SN005628 - 3SU1102-6AA30-3AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209958043
Sonepar cikkszám
SN005628
Gyártói cikkszám
3SU1102-6AA30-3AA0
Gyártói típuskód
3SU1102-6AA30-3AA0
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
11.8 mm
- 22 mm-es kerek forma
- Műanyag kivitel, sárga lencsével
- Integrált LED modul 24 V AC/DC
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Komplett egység tartókkal és modulokkal
- Elérhető változatok: több szín és különböző feszültségváltozatok
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Jelzőlámpák, 22 mm-es, kerek, műanyag, sárga
A rugós típusú jelzőlámpák SIRIUS ACT kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben, energiatakarékos LED technológiával.