SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm sárga 24VAC LED kerek fém IP67 SN004873 - 3SU1152-6AA30-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209957015
Sonepar cikkszám
SN004873
Gyártói cikkszám
3SU1152-6AA30-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1152-6AA30-1AA0
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
11.8 mm
- Integrált LED modul 24 V AC/DC
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Rápattintható koncepció, egyszerű felszerelés
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- IP védettség ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín és különböző feszültségváltozatok
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
- Egyszerűen szerelhető és megbízható működés
Jelzőlámpák, 22 mm-es, kerek, fém, fényes, sárga
A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák energiatakarékos LED technológiával és robusztus kialakítással rendelkeznek, ideálisak kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére nagy fényerejű rendszerekben.