MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm sárga fej fém GT77661 - 3SB3501-6BA30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm sárga fej fém GT77661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP67

  • Elülső gyűrűvel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209442962

Sonepar cikkszám

GT77661

Gyártói cikkszám

3SB3501-6BA30

Gyártói típuskód

3SB3501-6BA30

Lencse színe:

sárga

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67

Elülső gyűrűvel:

Nem

Lencse típusa:

nagy

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Jelzőlámpa 22mm sárga fej fém