MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm sárga fej fém GT81663 - 3SB3501-6AA30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm sárga fej fém GT81663

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP67

  • Nyílás szélessége - 28 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209409828

Sonepar cikkszám

GT81663

Gyártói cikkszám

3SB3501-6AA30

Gyártói típuskód

3SB3501-6AA30

Lencse színe:

sárga

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67

Nyílás szélessége:

28 mm

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

sárga

Lencse típusa:

nagy

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Nyílás magassága:

11 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Adapter vezérlőberendezésekhez ; Jelzőlámpa 22mm sárga fej fém