MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm vörös fej G72599 - 3SB3001-6AA20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm vörös fej G72599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Elülső gyűrűvel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209029989

Sonepar cikkszám

G72599

Gyártói cikkszám

3SB3001-6AA20

Gyártói típuskód

3SB3001-6AA20

Lencse színe:

piros

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Elülső gyűrűvel:

Nem

Lencse típusa:

lapos / sima

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Jelzőlámpa 22mm vörös fej