SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm zöld 230VAC LED kerek síklencséve IP66 GT37476 - 3SB3252-6AA40-0CC0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 190-265 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209637344
Sonepar cikkszám
GT37476
Gyártói cikkszám
3SB3252-6AA40-0CC0
Gyártói típuskód
3SB3252-6AA40-0CC0
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
190-265 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
30 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
30 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm zöld 230VAC LED kerek síklencséve