Nem visszaküldhető

SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm zöld 24V LED kerek műa. IP67 SN005625 - 3SU1102-6AA40-3AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm zöld 24V LED kerek műa. IP67 SN005625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 24-24 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209958050

Sonepar cikkszám

SN005625

Gyártói cikkszám

3SU1102-6AA40-3AA0

Gyártói típuskód

3SU1102-6AA40-3AA0

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

24-24 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

egyéb

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

11.8 mm

    Jelzőlámpák, 22 mm-es, kerek, műanyag, zöld

    A SIRIUS ACT jelzőlámpák energiatakarékos LED technológiával rendelkeznek, és a kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben.

    Technikai részletek:

    • 22 mm-es kerek forma
    • Műanyag ház
    • LED modul integrált LED-del 24 V AC/DC
    • Rugós típusú jelzőlámpák
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
    • Komplett egység tartókkal és modulokkal

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz