SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm zöld 24VAC LED kerek fém IP67 SN004872 - 3SU1152-6AA40-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209957022
Sonepar cikkszám
SN004872
Gyártói cikkszám
3SU1152-6AA40-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1152-6AA40-1AA0
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
11.8 mm
- Átmérő: 22 mm
- Anyag: fém, kiváló minőségű műanyag
- Fényforrás: integrált LED 24 V AC/DC
- Csatlakozás: csavaros csatlakozó
- Védettség: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín és különböző feszültségváltozatok
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, fém, fényes, zöld
A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben, energiatakarékos LED technológiával.