SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm zöld 24VUC LED kerek műa IP66 GT53922 - 3SB3244-6AA40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 19-30 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209521889
Sonepar cikkszám
GT53922
Gyártói cikkszám
3SB3244-6AA40
Gyártói típuskód
3SB3244-6AA40
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
19-30 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
28 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
11 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm zöld 24VUC LED kerek műa