SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm zöld fej fém GT19315 - 3SB3501-6BA40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP67
Nyílás szélessége - 28 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209442986
Sonepar cikkszám
GT19315
Gyártói cikkszám
3SB3501-6BA40
Gyártói típuskód
3SB3501-6BA40
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67
Nyílás szélessége:
28 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Lencse típusa:
nagy
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
11 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Jelzőlámpa 22mm zöld fej fém