MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm zöld fej fém GT60964 - 3SB3501-6AA40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm zöld fej fém GT60964

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP67

  • Nyílás szélessége - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209409835

Sonepar cikkszám

GT60964

Gyártói cikkszám

3SB3501-6AA40

Gyártói típuskód

3SB3501-6AA40

Lencse színe:

zöld

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67

Nyílás szélessége:

22 mm

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Lencse típusa:

nagy

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Jelzőlámpa 22mm zöld fej fém