MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm zöld fej /koncentrikus gyűrűk/ GT36346 - 3SB3001-6BA40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm zöld fej /koncentrikus gyűrűk/ GT36346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Elülső gyűrűvel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209468634

Sonepar cikkszám

GT36346

Gyártói cikkszám

3SB3001-6BA40

Gyártói típuskód

3SB3001-6BA40

Lencse színe:

zöld

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Lencse típusa:

lapos / sima

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Jelzőlámpa 22mm zöld fej /koncentrikus gyűrűk/