SIEMENS - Jelzőlámpa 3xLED piros-sárga-zöld 12-60V SN127888 - 5TE5812-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 12 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869568218
Sonepar cikkszám
SN127888
Gyártói cikkszám
5TE5812-1
Gyártói típuskód
5TE5812-1
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
12 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Beépítési mélység:
64 mm
Fényjelzők 3x LED 12..60V piros / zöld / sárga