Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Jelzőlámpa 3xzöld 230VAC IP20 GT19287 - 5TE5802

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőlámpa 3xzöld 230VAC IP20 GT19287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869209906

Sonepar cikkszám

GT19287

Gyártói cikkszám

5TE5802

Gyártói típuskód

5TE5802

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Fényforrás:

LED

Modulszélesség:

1

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0.4 W

Beépítési mélység:

64 mm

    Fázisjelző berendezés 3 lámpa 230 V 3x zöld

    A Siemens fázisjelző berendezés elektromos rendszerek vezérléséhez készült, amely 3 zöld lámpával rendelkezik és szabványos sínekre szerelhető.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 230 V
    • 3 zöld lámpa
    • Szabványos sínekre szerelés
    • Kis terhelések be- és kikapcsolására alkalmas
    • Távoli és kézi kapcsolás lehetősége

    Ügyfél előnyök:

    • Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia
    • Széles választékú szabványos tartozékok, amelyek könnyen telepíthetők és cserélhetők
    • Helytakarékos és egyszerű rögzítés szabványos szerelősínekre
    • Kombináció lehetséges távirányítós kapcsolókkal
    • Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől