SIEMENS - Jelzőlámpa bura 22mm SN072690 - 3SU1001-6AA20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP67/IP69K
Nyílás szélessége - 29.5 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209946361
Sonepar cikkszám
SN072690
Gyártói cikkszám
3SU1001-6AA20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1001-6AA20-0AA0
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Lencse típusa:
nagy
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Nyílás magassága:
11.8 mm
- 22 mm átmérőjű, kerek forma
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag anyag
- Innovatív rápattintható koncepció, egyszerű telepítés
- Horonymentes lyukak, beépített csavarodás elleni védelem
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín és különböző feszültségváltozatok
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
- Egyszerűen szerelhető és megbízható működés
Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, műanyag, piros, lencse
A SIRIUS ACT jelzőlámpák kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben, energiatakarékos LED technológiával.