Nem visszaküldhető

SIEMENS - Jelzőlámpa bura 22mm világos SN097404 - 3SU1001-6AA70-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőlámpa bura 22mm világos SN097404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - színtelen

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22.3 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP67/IP69K

  • Nyílás szélessége - 29.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209946378

Sonepar cikkszám

SN097404

Gyártói cikkszám

3SU1001-6AA70-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1001-6AA70-0AA0

Lencse színe:

színtelen

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Lencse típusa:

nagy

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Nyílás magassága:

11.8 mm

    Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, műanyag, átlátszó, lencsés, sima SIRIUS ACT

    A SIRIUS ACT jelzőlámpák nagy fényerejű rendszerekben kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak, energiatakarékos LED technológiával.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek kialakítás
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • Innovatív rápattintható koncepció, egyszerű egykezes felszerelés
    • Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
    • IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
    • Elérhető több színben és különböző feszültségváltozatokban

    Vásárlói előnyök:

    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége