SIEMENS - Jelzőlámpa bura 22mm zöld SN094859 - 3SU1001-6AA40-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP67/IP69K
Nyílás szélessége - 29.5 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209946286
Sonepar cikkszám
SN094859
Gyártói cikkszám
3SU1001-6AA40-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1001-6AA40-0AA0
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Lencse típusa:
nagy
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Nyílás magassága:
11.8 mm
- 22 mm átmérőjű, kerek műanyag kivitel
- Magas fényerő LED technológia
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag anyagok
- Innovatív rápattintható koncepció, egyszerű egykezes felszerelés
- Horonymentes lyukak a rögzítéshez, beépített csavarodás elleni védelem
- IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül
- Elérhető változatok: több szín és különböző feszültségváltozatok
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
- Széleskörű dokumentáció elérhetősége
- Egyszerű telepítés és megbízható működés
Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, műanyag, zöld, lencse, sima
A SIRIUS ACT jelzőlámpák kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben, energiatakarékos LED technológiával.