Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Jelzőlámpa fogl. 22mm GT02206 - 3SB3420-1C

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőlámpa fogl. 22mm GT02206

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-240 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - színtelen

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209170100

Sonepar cikkszám

GT02206

Gyártói cikkszám

3SB3420-1C

Gyártói típuskód

3SB3420-1C

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-240 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

színtelen

Fényforrással:

Igen

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

padlórögzítés

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

izzólámpa

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Igen

Beépített diódával:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lámpafoglalat-ház vezérlő- és jelzőberendezésekhez ; Jelzőlámpa fogl. 22mm