SIEMENS - Jelzőlámpa fogl. BA9s szer.lapra GT29459 - 3SB3420-1A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 6-230 V
Foglalat - BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 6-230 V
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 6-230 V
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209170094
Sonepar cikkszám
GT29459
Gyártói cikkszám
3SB3420-1A
Gyártói típuskód
3SB3420-1A
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
6-230 V
Foglalat:
BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
6-230 V
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
6-230 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
padlórögzítés
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem