Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Jelzőlámpa piros 230V IP20 SN113056 - 5TE5804

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőlámpa piros 230V IP20 SN113056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113056

Gyártói cikkszám

5TE5804

Gyártói típuskód

5TE5804

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Fényforrás:

LED

Modulszélesség:

1

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0.4 W

Beépítési mélység:

64 mm

    Jelzőlámpa 1 lámpa 230 V piros hosszú tápvezetékekhez

    A Siemens jelzőlámpa kapcsolóberendezések szabványos sínekre szereléséhez és elektromos rendszerek vezérléséhez készült.

    Műszaki részletek:

    • 230 V feszültség
    • Hosszú tápvezetékekhez tervezve
    • Szabványos sínekre szerelhető
    • Kis terhelések be- és kikapcsolására alkalmas
    • Távoli vagy kézi kapcsolás lehetősége

    Ügyfél előnyök:

    • Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia
    • Széles választékú szabványos tartozékok, amelyek könnyen telepíthetők és cserélhetők
    • Helytakarékos és egyszerű rögzítés szabványos szerelősínekre
    • Kombináció lehetősége távirányítós kapcsolókkal
    • Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől