SIEMENS - Jelzőlámpa piros-sárga-zöld 230VAC IP20 GT77713 - 5TE5803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869357904
Sonepar cikkszám
GT77713
Gyártói cikkszám
5TE5803
Gyártói típuskód
5TE5803
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.4 W
Beépítési mélység:
64 mm
- 3 lámpa: piros, sárga, zöld
- 230 V feszültség
- Szabványos sínekre szerelhető
- Kis terhelések be- és kikapcsolására alkalmas
- Távoli vagy kézi kapcsolás lehetősége
- Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia
- Széles választékú szabványos tartozékok, amelyek könnyen telepíthetők és cserélhetők
- Helytakarékos és egyszerű rögzítés szabványos szerelősínekre
- Kombináció lehetséges távirányítós kapcsolókkal
- Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől
Közlekedési lámpa jelzőberendezés 3 lámpa 230 V piros/sárga/zöld
A Siemens közlekedési lámpa jelzőberendezés elektromos rendszerek vezérlésére szolgál, amely 3 lámpával rendelkezik és szabványos sínekre szerelhető.