SIEMENS - Jelzőoszlop átlátszó 12-230V IP54 GT89748 - 8WD4200-1AE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 12-230 V
Üzemi feszültség DC - 12-230 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209375338
Sonepar cikkszám
GT89748
Gyártói cikkszám
8WD4200-1AE
Gyártói típuskód
8WD4200-1AE
Funkció:
állandó fény
Szín:
színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
12-230 V
Üzemi feszültség DC:
12-230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
12-230 V
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
50 mm
Fényforrás:
izzó/LED
Védettség (NEMA):
egyéb
- Átlátszó, 12-230 V AC/DC
- 50 mm átmérőjű talp BA 15d
- Masszív készülékek magas fokú védelemmel
- Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
- Különböző átmérők és opciós kommunikációs képesség az AS-Interface-hez
- Optimális fényeloszlás több LED egy lámpamodulban
- Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben
- Könnyű elemek gyors cseréje
- Moduláris és kommunikációs kialakítás
- Széles választék különböző fényforrásokból, mint pl. zseblámpák, villogók és szirénák
- Tartozékok széles választéka, mint lábak, csövek és konzolok
Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4
A Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrás nélkül jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely ipari felhasználásra is alkalmas és különböző színben és feszültségben elérhető.