SIEMENS - Jelzőoszlop csatl. elem d=100mm GT42792 - 8WD4208-0EF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csőhossz - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209378186
Sonepar cikkszám
GT42792
Gyártói cikkszám
8WD4208-0EF
Gyártói típuskód
8WD4208-0EF
Csőhossz:
100 mm
- Hossz: 100 mm
- Átmérő: 50 mm és 70 mm
- Moduláris kialakítás
- Kommunikációképes
- Rugalmas telepítési lehetőségek a moduláris kialakításnak köszönhetően
- Modern megjelenés, amely illeszkedik a korszerű ipari környezethez
- Hatékony kommunikációs lehetőségek a SIRIUS 8WD jelzőoszlopokkal
Cső egyenként
A cső egyenként 100 mm hosszú, amely a 50 mm és 70 mm átmérőjű SIRIUS 8WD jelzőoszlopok tartozéka, moduláris és kommunikációképes modern kialakítással.