Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Jelzőoszlop egység 24VDC IP65 GT81165 - 8WD4420-0FA

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőoszlop egység 24VDC IP65 GT81165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - folyamatos jel / lüktető jel

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209497429

Sonepar cikkszám

GT81165

Gyártói cikkszám

8WD4420-0FA

Gyártói típuskód

8WD4420-0FA

Funkció:

folyamatos jel / lüktető jel

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP65

Hangmagasság beállítható:

Igen

Külső átmérő:

70 mm

Szín:

fekete

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hangerő:

85 dB

    Hangjelző elem

    A SIRIUS 8WD4 berregő elem folyamatos hangú vagy pulzáló figyelmeztető eszköz, amely ipari felhasználásra is alkalmas.

    Technikai részletek:

    • Állítható hangereje: 85 dB
    • Feszültség: 24 V AC/DC
    • Átmérő: 70 mm
    • Masszív készülékek, magas fokú védelem
    • Biztonságos bajonett mechanizmus az egyszerű telepítéshez
    • Különböző átmérőkkel és kommunikációs képességgel elérhető (IO-Link, AS-Interface)
    • Optimális fényeloszlás több LED felhasználásával

    Vásárlói előnyök:

    • Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben
    • Egyszerű telepítés és gyors csere a bajonett mechanizmusnak köszönhetően
    • Széles választék különböző színű és feszültségű világító elemekből
    • Moduláris és kommunikációs kialakítás a sokoldalú felhasználás érdekében