SIEMENS - Jelzőoszlop egység folyamatos 230VAC IP65 SN054056 - 8WD4450-5AE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209497344
Sonepar cikkszám
SN054056
Gyártói cikkszám
8WD4450-5AE
Gyártói típuskód
8WD4450-5AE
Funkció:
állandó fény
Szín:
színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Védettség (IP):
IP65
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
egyéb
- Integrált LED világítás
- 230 V AC feszültség
- Átmérő: 70 mm
- Magas fokú védelem ipari felhasználásra
- Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
- Opcionális IO-Link vagy AS-Interface kommunikációs képesség
- Optimális fényeloszlás több LED felhasználásával
- Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben
- Könnyű elemek gyors cseréje
- Moduláris kialakítás a testreszabhatóság érdekében
- Széles választék különböző színű és feszültségű világító elemekből
- Tartozékok széles választéka a könnyű telepítéshez
Folyamatos fényelem, integrált LED-del, átlátszó, 230 V AC, Átmérő 70 mm
A Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközök támogatására szolgál.