SIEMENS - Jelzőoszlop egység folyamatos átlátszó 12-240VAC/DC IP65 GT91823 - 8WD4400-1AE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 12-230 V
Üzemi feszültség DC - 12-230 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209496897
Sonepar cikkszám
GT91823
Gyártói cikkszám
8WD4400-1AE
Gyártói típuskód
8WD4400-1AE
Funkció:
állandó fény
Szín:
színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
12-230 V
Üzemi feszültség DC:
12-230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
12-230 V
Védettség (IP):
IP65
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
izzó/LED
Védettség (NEMA):
egyéb
- Feszültség: 12-230 V AC/DC
- Átmérő: 70 mm
- Masszív készülékek, magas fokú védelem
- Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
- Különféle színű és feszültségű zseblámpák, villogók és forgó lámpák elérhetők
- Opcionális IO-Link vagy AS-Interface kommunikációs képesség
- Optimális fényeloszlás több LED egy fénymodulban történő felhasználásával
- Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben
- Könnyű elemek gyors cseréje
- Moduláris kialakítás lehetővé teszi a testreszabást
- Tartozékok széles választéka elérhető, mint lábak, csövek és konzolok
- Modern dizájn, amely illeszkedik a különböző ipari környezetekhez
Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4
A Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrás nélkül jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely ipari felhasználásra is alkalmas.