Nem visszaküldhető

SIEMENS - Jelzőoszlop egység folyamatos áttetsző LED 24VAC/DC IP65 GT92105 - 8WD4420-5AE

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőoszlop egység folyamatos áttetsző LED 24VAC/DC IP65 GT92105

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - színtelen

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209497245

Sonepar cikkszám

GT92105

Gyártói cikkszám

8WD4420-5AE

Gyártói típuskód

8WD4420-5AE

Funkció:

állandó fény

Szín:

színtelen

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP65

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

LED

Védettség (NEMA):

egyéb

    Folyamatos fényelem, integrált LED-del, átlátszó, 24 V AC/DC, Átmérő 70 mm

    A Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközök vagy összetett folyamatok vezérlésére szolgál.

    Technikai részletek:

    • Integrált LED világítás
    • Átlátszó kivitel
    • 24 V AC/DC feszültség
    • Átmérő: 70 mm
    • Magas fokú védelem ipari felhasználásra
    • Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
    • Különböző színű és feszültségű zseblámpák, villogók és forgó lámpák elérhetők
    • Opcionális IO-Link vagy AS-Interface kommunikációs képesség
    • Optimális fényeloszlás több LED egy fénymodulban történő felhasználásával

    Vásárlói előnyök:

    • Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben
    • Könnyű elemek gyors cseréje
    • Moduláris kialakítás a testreszabás érdekében
    • Tartozékok széles választéka, beleértve lábakat, csöveket és konzolokat
    • Modern dizájn, amely illeszkedik a különböző ipari környezetekhez