SIEMENS - Jelzőoszlop egység folyamatos kék 12-240VAC/DC IP65 GT61060 - 8WD4400-1AF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 12-230 V
Üzemi feszültség DC - 12-230 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209496903
Sonepar cikkszám
GT61060
Gyártói cikkszám
8WD4400-1AF
Gyártói típuskód
8WD4400-1AF
Funkció:
állandó fény
Szín:
kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
12-230 V
Üzemi feszültség DC:
12-230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
12-230 V
Védettség (IP):
IP65
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
izzó/LED
Védettség (NEMA):
egyéb
- Feszültség: 12-230 V AC/DC
- Átmérő: 70 mm
- Masszív készülékek ipari felhasználásra
- Magas fokú védelem az ütésekkel és rezgésekkel szemben
- Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
- Különböző színű és feszültségű zseblámpák, villogók és forgó lámpák elérhetők
- Opcionális IO-Link vagy AS-Interface kommunikációs képesség
- Optimalizált fényeloszlás több LED egy fénymodulban
- Könnyű és gyors elemcsere a bajonettmechanizmusnak köszönhetően
- Rendkívül ellenálló a nehéz ipari környezetekben
- Moduláris kialakítás lehetővé teszi a testreszabást
- Széles választék a különböző fényforrásokból és kiegészítőkből
- Hatékony vizuális és akusztikus figyelmeztető rendszerek kialakítása
Folyamatos fényelem
A Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrás nélkül jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközök vezérlésére is alkalmas.