SIEMENS - Jelzőoszlop egység folyamatos kék LED 230VAC IP65 GT68167 - 8WD4450-5AF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209497351
Sonepar cikkszám
GT68167
Gyártói cikkszám
8WD4450-5AF
Gyártói típuskód
8WD4450-5AF
Funkció:
állandó fény
Szín:
kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
-99999--99999 V
Védettség (IP):
IP65
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
egyéb
- Integrált LED világítás
- Kék színű fényforrás
- 230 V AC feszültség
- Átmérő: 70 mm
- Masszív készülékek ipari felhasználásra
- Változatos szín- és feszültségválaszték
- Opcionális IO-Link vagy AS-Interface kommunikációs képesség
- Optimális fényeloszlás több LED egy fénymodulban
- Magas fokú védelem az ipari környezetben
- Rendkívüli ellenállás az ütésekkel és rezgésekkel szemben
- Könnyű felszerelés a biztonságos bajonettmechanizmusnak köszönhetően
- Gyors elemcsere lehetősége
- Moduláris és modern kialakítás
- Tartozékok széles választéka a testreszabás érdekében
Folyamatos fényelem, integrált LED-del, kék, 230 V AC, Átmérő 70 mm
A Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközök támogatására szolgál.