SIEMENS - Jelzőoszlop egység folyamatos kék LED 24VAC/DC IP65 GT57025 - 8WD4420-5AF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011209497252
Sonepar cikkszám
GT57025
Gyártói cikkszám
8WD4420-5AF
Gyártói típuskód
8WD4420-5AF
Funkció:
állandó fény
Szín:
kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
egyéb
- Integrált LED világítás
- Kék színű fény
- 24 V AC/DC feszültség
- Átmérő: 70 mm
- Masszív készülékek ipari felhasználásra
- Magas fokú védelem az ütésekkel és rezgésekkel szemben
- Könnyű felszerelés bajonettmechanizmussal
- Opcionális IO-Link vagy AS-Interface kommunikációs képesség
- Optimális fényeloszlás több LED egy fénymodulban történő felhasználásával
- Rendkívül ellenálló a környezeti hatásokkal szemben
- Könnyű és gyors elemcsere
- Moduláris kialakítás a testreszabhatóság érdekében
- Széles választék különböző színű és feszültségű fényforrásokból
- Tartozékok széles választéka a telepítéshez
Folyamatos fényelem, integrált LED-del, kék, 24 V AC/DC, Átmérő 70 mm
A Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközök vezérlésére is alkalmas.