SIEMENS - Jelzőoszlop egység folyamatos piros LED 230VAC IP65 GT68164 - 8WD4450-5AB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209497313
Sonepar cikkszám
GT68164
Gyártói cikkszám
8WD4450-5AB
Gyártói típuskód
8WD4450-5AB
Funkció:
állandó fény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Védettség (IP):
IP65
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
egyéb
- Integrált LED világítás
- 230 V AC feszültség
- Átmérő: 70 mm
- Masszív készülékek ipari felhasználásra
- Magas fokú védelem az ütésekkel és rezgésekkel szemben
- Könnyű felszerelés biztonságos bajonettmechanizmussal
- Opcionális IO-Link vagy AS-Interface kommunikációs képesség
- Optimális fényeloszlás több LED egy fénymodulban történő felhasználásával
- Rendkívül ellenálló a nehéz ipari környezetben
- Könnyű és gyors elemek cseréje
- Moduláris kialakítás lehetővé teszi a testreszabást
- Különféle színben és feszültségben elérhető opciók
- Tartozékok széles választéka a telepítéshez
Folyamatos fényelem, integrált LED-del, piros, 230 V AC, Átmérő 70 mm
A folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközök támogatására szolgál.