Nem visszaküldhető

SIEMENS - Jelzőoszlop egység folyamatos sárga 230VAC IP65 GT68166 - 8WD4450-5AD

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőoszlop egység folyamatos sárga 230VAC IP65 GT68166

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - sárga

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-0 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209497337

Sonepar cikkszám

GT68166

Gyártói cikkszám

8WD4450-5AD

Gyártói típuskód

8WD4450-5AD

Funkció:

állandó fény

Szín:

sárga

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-0 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Védettség (IP):

IP65

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

LED

Védettség (NEMA):

egyéb

    Folyamatos fényelem, integrált LED-del, sárga, 230 V AC, Átmérő 70 mm

    A Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely ipari felhasználásra is alkalmas.

    Technikai részletek:

    • Fényforrás: SIRIUS 8WD4
    • Szín: Sárga
    • Feszültség: 230 V AC
    • Átmérő: 70 mm
    • Masszív készülékek, magas fokú védelem
    • Opciók: IO-Link vagy AS-Interface kommunikációs képesség
    • Optimális fényeloszlás több LED használatával

    Vásárlói előnyök:

    • Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben
    • Könnyű felszerelés és gyors elemcsere a biztonságos bajonettmechanizmusnak köszönhetően
    • Széles választék különféle színű és feszültségű zseblámpák, villogók és forgó lámpák
    • Moduláris és kommunikációs, modern kialakítás
    • Tartozékok széles választéka, beleértve lábakat, csöveket és konzolokat